曜日別特売
- ドライヤークリップ F クリタック 74528186

 

- ドライヤークリップ F クリタック 74528186
- ドライヤークリップ F クリタック 74528186
- ドライヤークリップ F クリタック 74528186
- ドライヤークリップ F クリタック 74528186

ドライヤークリップ F

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード74528186品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

シャンプー後時短ブロー!ブローが両手で出来ちゃう!
アームが長くなり、角度調節幅が大きくなりました。
クリップ式なのでお好みのところに固定できます。
洗面台の扉や棚板にもOK!
スチールラックなどの丸パイプにも取付OKです。

ホワイト適合800g以下のドライヤー(一般的な質量は400~600g)質量(g)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×70×390取付板厚(mm)9~30取付可能パイプ径(Φmm)18~30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74528186
2021-06-08
用途: 日傘を固定
その他業種

本来の用途とは違いますが、テレワークであまりにも直射日光が強い部屋で仕事をしているので、日傘をさすためにこちらの商品を購入しました。
結果、部屋は暗くならず、私の上だけ日陰ができて最高です。
用途、違いますけどね笑

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする