MTE28BNN-J24A 高天井用LED器具 一般形 日立 74729542

高天井用LED器具 一般形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
定格消費電力(W)145.0(130.3)
内容量1台注文コード74729542品番MTE28BNN-J24A
参考基準価格(税別)¥218,500販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
定格消費電力(W)145.0(130.3)種別水銀700クラス質量(kg)6.6定格入力電圧(V)200~242ビームの開き(°)65(中角)平均演色評価数Ra75周囲温度-10~40℃でご使用ください(夏季など一時的に最大50℃まで使用可能です)。色温度(K)5000点灯方式初期照度補正形光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)182.7点灯方向直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能入力電流(A)0.76(0.76~0.64)光束(Lm)26500LED寿命(時間)60000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき8,500/税込9,350
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする