日立
高天井用LED器具 一般形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
定格消費電力(W)
104.2(92.2)
238.5(214.5)
145.0(130.3)
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74729558
品番
MTE17ANN-J14A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥125,000
定格消費電力(W)
104.2(92.2)
種別
水銀400クラス
質量(kg)
3.1
定格入力電圧(V)
100~242
ビームの開き(°)
60(中角)
平均演色評価数
Ra75
周囲温度
-10~35℃でご使用ください(夏季など一時的に最大45℃まで使用可能です)。
色温度(K)
5000
点灯方式
初期照度補正形
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
163.1
点灯方向
直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能
入力電流(A)
0.54(1.09~0.45)
光束(Lm)
17000
LED寿命(時間)
60000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
74729558
MTE17ANN-J14A
39900578
MTE17ANNJ14B
高天井用LED器具
日立
1台
¥
86,980
税込
¥
95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です