曜日別特売
C21-01040 小型軽量チェンブロック C-21 象印チェンブロック 74729664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C21-01040 小型軽量チェンブロック C-21 象印チェンブロック 74729664
C21-01040 小型軽量チェンブロック C-21 象印チェンブロック 74729664

小型軽量チェンブロック C-21

(37件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格荷重(t)1
揚程(m)4
質量(kg)12
内容量1台注文コード74729664品番C21-01040
参考基準価格(税別)¥27,050販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。
超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。
巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。
JIS規格品(JISB8802)です。

定格荷重(t)1揚程(m)4材質(チェーン)ロードチェーン/特殊合金フック間最短距離(mm)310質量(kg)12仕様手巻力量32kg寸法H(mm)22寸法A(mm)310寸法F(mm)34寸法D(mm)82寸法E(mm)148寸法B(mm)143寸法C(mm)61寸法N(mm)29寸法I(mm)16寸法G(mm)43掛数(本)1ロードチェーン線径×ピッチ(mm)5.6×17ハンドチェーン線経×ピッチ(mm)4.5×23.0
注意
※ロードチェンは焼き入れチェンのため継ぎたしができません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74729698
2023-10-25
用途: 重量物荷揚げ
有限会社進光建設業・工事業

以前から使っていて、足りないので購入しました。
不具合も無く良いです。

対象商品 : 74729698
2022-12-05
用途: 樹木の植え込み
草刈りジジーズサービス業

昔ながらの1.5tも所有していますが、高さ3mの三又にユエンブロックを吊り下げる労力を軽減したく、こちらの軽量タイプを購入しました。
昔ながらのヤツが21kg
こちらは12kg
軽減レベルの改善ではないですね!
軽々と作業ができて、安全性も向上しました!
もっと早く買うべきでした。

対象商品 : 39585892
2022-04-22
用途: 材料のつり上げ
有限会社渡辺発條製作所製造業

以前から使っていた同社製品がストッパーかからなくなり代品として購入。動きも軽くて使いやすくなっています。

1が参考にしています
対象商品 : 39585901
2022-04-05
用途: 重量物の吊り上げ
その他業種

巻き上げ時の力が少なくてもスムーズに吊り上げ出来て非常に満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 74729655
2021-12-03
用途: 荷物のつり上げ
卸売・小売業

500kしかなかったので1tを購入。1tの割にコンパクトで一人で設置もできた。もちろんなめらかに動きます。

対象商品 : 74729646
2022-03-02
用途: 2階からの、重量物の荷下ろし

倉庫の2階から、100㎏程の機械を1階に降ろすために準備しました。
商品は、軽くてしっかりしていますが、5m程チェ―ンブロック
で荷を降ろすのは、少々たいへんだと気付いた。

対象商品 : 74729637
2021-03-31
用途: 機器施工時
建設業・工事業

軽量のチェーンブロックを探していて出会いました。
他の店ではどれも揚程2.5mだったので足りない時も多く、どうやって吊り上げようか悩んでいたところ5mという特殊なものを購入できたのでとても助かりました。

対象商品 : 74729734
2020-10-06
用途: 重量物の吊り下げ、移動
農・林・水産業

当初は建築資材の吊り下げ。これからは庭石の移動に使用予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
1が参考にしています
2023-03-09

手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする