曜日別特売
PN-1 小型軽量チェンブロック用プレントロリ 象印チェンブロック 74729847

小型軽量チェンブロック用プレントロリ

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
定格荷重(t)1
内容量1台注文コード74729847品番PN-1
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

強くて美しい静電粉体塗装です。
複数のレール幅にアジャストできます。
手動C21・HM3用

定格荷重(t)1材質スチール質量(kg)7最小回転半径(mm)1100適合レール幅(mm)75・100・125・150標準揚程(m)2.5
注意
50mm幅は直線のみ使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする