曜日別特売
KHF-SP112 大容量で交換の手間が減る吊り下げられるペーパータオル コクヨ 74742450

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大容量で交換の手間が減る吊り下げられるペーパータオル

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1セット(600枚)
注文コード
74742450
品番
KHF-SP112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

大容量600枚入りで交換の手間を削減。吊るして設置でき紙を下から取り出せるので未使用の紙が汚れにくく衛生的。
大容量600枚で、交換の手間を削減できます。
引き抜くと次の紙が出てくる1枚ずつ取り出しやすい衛生的な紙タオルです。
濡れた手でも取り出しやすくトイレでの手拭きにぴったり。
使用量が多い業務用トイレにも最適。
下から取り出せるので、未使用の紙が汚れにくく衛生的です。
フック穴付きで吊り下げて使えるため、場所を取らずに設置できるペーパータオルです。
吊り下げて設置できるため省スペース。
厚みのある外袋のため最後の1枚まで取り出しやすい。
スリムタイプなので設置しても圧迫感を感じにくい。
側面に透明な窓がついておりペーパータオルの残量がわかり交換タイミングを計りやすい。
200mm×200mm(中判)で、1枚でも手を拭き取りやすいサイズです。
経済的なシングルタイプの紙質です。
環境に配慮した再生紙を採用しています。
エンボス加工で凹凸のある手触りです。

材質
再生バル宇・シングル
シートサイズ(mm)
200・200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-10
用途: 手洗い時のふき取りに
卸売・小売業

今までは上から取り出すタイプのペーパータオルを使用していましたが、
枚数が少なくなるにつれて取り出しにくい状態でした。
こちらは下から取り出せるので、衛生的に最後まで1枚づつ取り出せます。
1つ付け加えるのなら、もう少しペーパーの柔らかさがあれば、大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする