曜日別特売
CM5BG L5X4P-16 SUSマルチコネクタ 三桂製作所 74745329

CM5BG L5X4P-16 SUSマルチコネクタ 三桂製作所 74745329
CM5BG L5X4P-16 SUSマルチコネクタ 三桂製作所 74745329

SUSマルチコネクタCM5BG L5X4P-16

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は質量・ケーブル外径など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
90
ケーブル外径(Φmm)
スリーブ無し:5.0~3.0(挿入できるケーブル)
注文コード
74745329
品番
CM5BG L5X4P-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

複数のケーブルをグランドできるノックアウト用のシールコネクタです。
スリーブ有りで使用する場合は、スリーブの先端を切り落としてご使用下さい。
使用しない穴はスリーブを切らずに穴に入れたままでご使用下さい。

B
Φ28.7
L1
12
L2
31
ΦA
30.8
外径(Φmm)
スリーブ有り:3.0~2.0(挿入できるケーブル)
接続ねじ
ΦS1:20.9
質量(g/個)
90
ケーブル外径(Φmm)
スリーブ無し:5.0~3.0(挿入できるケーブル)
パッキン
枠番:16
接続ねじ呼び径
G1/2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする