曜日別特売

SUSマルチコネクタ

SUSマルチコネクタ - 三桂製作所SUSマルチコネクタ - 三桂製作所

複数のケーブルをグランドできるノックアウト用のシールコネクタです。
スリーブ有りで使用する場合は、スリーブの先端を切り落としてご使用下さい。
使用しない穴はスリーブを切らずに穴に入れたままでご使用下さい。

内容量
1個
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
B
L1
L2
ΦA
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74745329CM5BG L5X4P-16Φ28.7123130.8スリーブ有り:3.0~2.0(挿入できるケーブル)
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
74745338CM5BG L5X4P-22Φ37.2123130.8スリーブ有り:3.0~2.0(挿入できるケーブル)
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
74745347CM5BG L6X3P-16Φ28.7123130.8スリーブ有り:4.0~3.0(挿入できるケーブル)
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
74745356CM5BG L6X3P-22Φ37.2123130.8スリーブ有り:4.0~3.0(挿入できるケーブル)
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
74745365CM5BG L7X2P-16Φ28.7123130.8スリーブ有り:5.0~3.0(挿入できるケーブル)
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
74745381CM5BG L7X2P-22Φ37.2123130.8スリーブ有り:5.0~3.0(挿入できるケーブル)
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
74745390CM5BG L8X3P-22Φ37.2123237.2スリーブ有り:6.0~4.0(挿入できるケーブル)
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
74745399CM5BG L8X4P-28Φ43.6143340.4スリーブ有り:6.0~4.0(挿入できるケーブル)
オープン
¥7,698
¥8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする