三桂製作所
SUSマルチコネクタ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・ケーブル外径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
130
ケーブル外径(Φmm)
スリーブ無し:7.0~5.0(挿入できるケーブル)
注文コード
74745381
品番
CM5BG L7X2P-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
複数のケーブルをグランドできるノックアウト用のシールコネクタです。
スリーブ有りで使用する場合は、スリーブの先端を切り落としてご使用下さい。
使用しない穴はスリーブを切らずに穴に入れたままでご使用下さい。
B
Φ37.2
L1
12
L2
31
ΦA
30.8
外径(Φmm)
スリーブ有り:5.0~3.0(挿入できるケーブル)
接続ねじ
ΦS1:26.4
質量(g/個)
130
ケーブル外径(Φmm)
スリーブ無し:7.0~5.0(挿入できるケーブル)
パッキン
枠番:16
接続ねじ呼び径
G3/4