曜日別特売
CM5BG L8X4P-28 SUSマルチコネクタ 三桂製作所 74745399

CM5BG L8X4P-28 SUSマルチコネクタ 三桂製作所 74745399
CM5BG L8X4P-28 SUSマルチコネクタ 三桂製作所 74745399

SUSマルチコネクタCM5BG L8X4P-28

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は質量・ケーブル外径など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
180
ケーブル外径(Φmm)
スリーブ無し:8.0~6.0(挿入できるケーブル)
注文コード
74745399
品番
CM5BG L8X4P-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

複数のケーブルをグランドできるノックアウト用のシールコネクタです。
スリーブ有りで使用する場合は、スリーブの先端を切り落としてご使用下さい。
使用しない穴はスリーブを切らずに穴に入れたままでご使用下さい。

B
Φ43.6
L1
14
L2
33
ΦA
40.4
外径(Φmm)
スリーブ有り:6.0~4.0(挿入できるケーブル)
接続ねじ
ΦS1:33.2
質量(g/個)
180
ケーブル外径(Φmm)
スリーブ無し:8.0~6.0(挿入できるケーブル)
パッキン
枠番:24
接続ねじ呼び径
G1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする