三桂製作所
ケイグランド用90°コネクタ
E29OG1622
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
接続ねじ
ΦS1:26.4
ΦS1:19.9
ΦS1:20.4
ΦS1:24.9
ΦS1:26.4
接続ねじ呼び径
G3/4
G3/4
M20×1.5
M25×1.5
Pg13.5
質量(g/個)
52
24
28
50
52
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74745697
品番
E29OG1622
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ケーブルをリミットスイッチ、フード等の電気機器に接続するためのコネクタです。
L1
8
F
56
ΦD
37
E
32.5
ΦA
40.8
温度範囲(℃)
-20~90
外径(Φmm)
16(最大 挿入できるケーブル)
接続ねじ
ΦS1:26.4
難燃性
UL94V2
質量(g/個)
52
ケーブル外径(Φmm)
12(最小 挿入できる)
環境
ハロゲンフリー
主材質
PA66
色調
ライトグレー
特性
IP67、耐振動(緩み止め付)、耐油
パッキン
枠番:16
接続ねじ呼び径
G3/4