曜日別特売

ケイグランド用90°コネクタ

ケイグランド用90°コネクタ - 三桂製作所ケイグランド用90°コネクタ - 三桂製作所ケイグランド用90°コネクタ - 三桂製作所ケイグランド用90°コネクタ - 三桂製作所ケイグランド用90°コネクタ - 三桂製作所ケイグランド用90°コネクタ - 三桂製作所

ケーブルをリミットスイッチ、フード等の電気機器に接続するためのコネクタです。

温度範囲(℃)
-20~90
難燃性
UL94V2
環境
ハロゲンフリー
主材質
PA66
色調
ライトグレー
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L1
F
ΦD
E
ΦA
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74745697E29OG16228563732.540.8
¥1,370
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
74745706E29OM082074727.62524.5
¥720
¥619
¥681(税込)
4日以内出荷
返品不可
74745715E29OM102074927.62728.8
¥800
¥689
¥758(税込)
4日以内出荷
返品不可
74745731E29OM1625756343140.8
¥1,370
¥1,198
¥1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
74745740E29OPG10138.54928.728.528.8
¥1,060
¥899
¥989(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする