曜日別特売
E29OM1625 ケイグランド用90°コネクタ 三桂製作所 74745731

E29OM1625 ケイグランド用90°コネクタ 三桂製作所 74745731
E29OM1625 ケイグランド用90°コネクタ 三桂製作所 74745731

ケイグランド用90°コネクタE29OM1625

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
接続ねじΦS1:24.9
接続ねじ呼び径M25×1.5
質量(g/個)50
内容量1個注文コード74745731品番E29OM1625
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

ケーブルをリミットスイッチ、フード等の電気機器に接続するためのコネクタです。

L1
7
F
56
ΦD
34
E
31
ΦA
40.8
温度範囲(℃)
-20~90
外径(Φmm)
16(最大 挿入できるケーブル)
接続ねじ
ΦS1:24.9
難燃性
UL94V2
質量(g/個)
50
ケーブル外径(Φmm)
12(最小 挿入できる)
環境
ハロゲンフリー
主材質
PA66
色調
ライトグレー
特性
IP67、耐振動(緩み止め付)、耐油
パッキン
枠番:16
接続ねじ呼び径
M25×1.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする