三桂製作所
マルチケイグランド用コネクタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
接続ねじ
ΦS1:16.6
ΦS1:16.6
ΦS1:20.9
【ΦS1】26.4、【呼び】G3/4
【ΦS1】41.9、【呼び】G1-1/4
【ΦS1】47.8、【呼び】G1-1/2
【ΦS1】59.6、【呼び】G2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74746108
品番
E2MBG 0812
参考基準価格(税別)
¥194
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
E2M型マルチパッキンと組み合わせて使用するノックアウト用コネクタです。マルチパッキンは別売ですので、次頁の手順で選定して下さい。
L1
10
L2
36
径(Φmm)
ノックアウト:17
D
22
ΦA
24.6
B
Φ24.3
温度範囲(℃)
-20~90
接続ねじ
ΦS1:16.6
難燃性
UL94V2
質量(g/個)
15
環境
ハロゲンフリー
主材質
PA66
色調
黒色、ライトグレー
特性
IP67、耐振動(緩み止め付)、耐油
パッキン
枠番:8
接続ねじ呼び径
G3/8