三桂製作所
マルチケイグランド用コネクタ
E2M型マルチパッキンと組み合わせて使用するノックアウト用コネクタです。マルチパッキンは別売ですので、次頁の手順で選定して下さい。
温度範囲(℃)
-20~90
難燃性
UL94V2
主材質
PA66
色調
黒色、ライトグレー
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L1
L2
径(Φmm)
D
ΦA
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74746108
E2MBG 0812
10
36
ノックアウト:17
22
24.6
¥
194
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74746117
E2MBG 0816
10
36
ノックアウト:21
28
24.6
¥
194
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74746126
E2MBG 1622
10
37
【ノックアウト】27
36
36
¥
430
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74746135
E2MBG 3636
14
47
【ノックアウト】42
53
64.1
¥
1,060
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74746151
E2MBG 3642
16
47
【ノックアウト】48
61
64.1
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74746160
E2MBG 4054
16
48
【ノックアウト】60
74
71.3
¥
1,540
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください