E2MBG 1622 マルチケイグランド用コネクタ 三桂製作所 74746126

E2MBG 1622 マルチケイグランド用コネクタ 三桂製作所 74746126
E2MBG 1622 マルチケイグランド用コネクタ 三桂製作所 74746126

マルチケイグランド用コネクタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
接続ねじ【ΦS1】26.4、【呼び】G3/4
内容量1個注文コード74746126品番E2MBG 1622
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
¥379

E2M型マルチパッキンと組み合わせて使用するノックアウト用コネクタです。マルチパッキンは別売ですので、次頁の手順で選定して下さい。

L1
10
L2
37
径(Φmm)
【ノックアウト】27
D
36
ΦA
36
枠番
【パッキン】16
温度範囲(℃)
-20~90
接続ねじ
【ΦS1】26.4、【呼び】G3/4
寸法B(Φmm)
35.3
難燃性
UL94V2
質量(g/個)
31
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
主材質
PA66
色調
黒色、ライトグレー
特性
耐油、耐振動(緩み止め付)
IP等級
IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする