三桂製作所
マルチケイグランド用コネクタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
接続ねじ
【ΦS1】59.6、【呼び】G2
ΦS1:16.6
ΦS1:20.9
【ΦS1】26.4、【呼び】G3/4
【ΦS1】41.9、【呼び】G1-1/4
【ΦS1】47.8、【呼び】G1-1/2
【ΦS1】59.6、【呼び】G2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74746160
品番
E2MBG 4054
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
E2M型マルチパッキンと組み合わせて使用するノックアウト用コネクタです。マルチパッキンは別売ですので、次頁の手順で選定して下さい。
L1
16
L2
48
径(Φmm)
【ノックアウト】60
D
74
ΦA
71.3
枠番
【パッキン】40
温度範囲(℃)
-20~90
接続ねじ
【ΦS1】59.6、【呼び】G2
寸法B(Φmm)
71.3
難燃性
UL94V2
質量(g/個)
120
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
主材質
PA66
色調
黒色、ライトグレー
特性
耐油、耐振動(緩み止め付)
IP等級
IP67