三桂製作所
樹脂製変換ハブ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
接続ねじ・Φd
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
接続ねじ
【ΦS1】20.9、【呼び】G1/2
Φd
16
注文コード
74746650
品番
HHPGG1316
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
Pg めねじとG おねじを有したポリアミド樹脂製のPg→G 変換ハブです。
L1
8
L2
12
Φd
16
L3
9.5
ΦA
28
取付可能対象
【ねじ】取付けできるねじ
温度範囲(℃)
-20~100
接続ねじ
【ΦS1】20.9、【呼び】G1/2
難燃性
UL94V0
質量(g/個)
6
環境
RoHS10物質対応
主材質
PA6
色調
アイボリー