三桂製作所
樹脂製変換ハブ
Pg めねじとG おねじを有したポリアミド樹脂製のPg→G 変換ハブです。
取付可能対象
【ねじ】取付けできるねじ
温度範囲(℃)
-20~100
難燃性
UL94V0
環境
RoHS10物質対応
主材質
PA6
色調
アイボリー
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L1
L2
Φd
L3
ΦA
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74746625
HHPGG0912
7
11.8
11.4
9.5
23
¥
420
¥
359
¥
395
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74746641
HHPGG1116
8
12
14.7
9.5
26
¥
420
¥
359
¥
395
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年4月中旬
74746650
HHPGG1316
8
12
16
9.5
28
¥
420
¥
359
¥
395
(税込)
26日以内出荷
返品不可
74746659
HHPGG1622
8
12.5
20
10
31
¥
420
¥
359
¥
395
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74746668
HHPGG2122
8
14
20
11.5
34
¥
420
¥
359
¥
395
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください