三桂製作所
樹脂ケイフレックスブッシング
KBI8
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(20個)
質量(g/個)
0.5
注文コード
74747666
品番
KBI8
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
小径ケイフレックスの端末保護用ブッシングです。
L
13
L1
10
Φd
6.7
ΦD
12.9
質量(g/個)
0.5
温度範囲(℃)
-20~100
難燃性
UL94V0
環境
RoHS10物質対応
主材質
PA6
色調
黒色
接続対象
【ケイフレックス】KM8/KI8