曜日別特売

樹脂ケイフレックスブッシング

樹脂ケイフレックスブッシング - 三桂製作所樹脂ケイフレックスブッシング - 三桂製作所

小径ケイフレックスの端末保護用ブッシングです。

温度範囲(℃)
-20~100
難燃性
UL94V0
環境
RoHS10物質対応
主材質
PA6
色調
黒色
内容量
1箱(20個)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
L1
Φd
ΦD
質量(g/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74747657KBI511.58.53.99.60.2
¥2,160
¥1,998
¥2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
74747666KBI813106.712.90.5
¥2,160
¥1,998
¥2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
74747675KBI913107.913.90.6
¥2,160
¥1,998
¥2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする