曜日別特売
KBI9 樹脂ケイフレックスブッシング 三桂製作所 74747675

KBI9 樹脂ケイフレックスブッシング 三桂製作所 74747675
KBI9 樹脂ケイフレックスブッシング 三桂製作所 74747675

樹脂ケイフレックスブッシングKBI9

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は質量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(20個)
質量(g/個)
0.6
注文コード
74747675
品番
KBI9
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

小径ケイフレックスの端末保護用ブッシングです。

L
13
L1
10
Φd
7.9
ΦD
13.9
質量(g/個)
0.6
温度範囲(℃)
-20~100
難燃性
UL94V0
環境
RoHS10物質対応
主材質
PA6
色調
黒色
接続対象
【ケイフレックス】KM9/KI9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする