KCBC28 ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所 74748077

KCBC28 ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所 74748077
KCBC28 ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所 74748077

ケイフレックス用コネクタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】24
接続ねじ【ΦS1】31.8、【呼び】CTC31
内容量1個注文コード74748077品番KCBC28
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)を制御盤のノックアウトに接続するためのコネクタです。
ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3 ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。

温度範囲(℃)-20~100接続ねじ【ΦS1】31.8、【呼び】CTC31表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】24質量(g/個)119環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水接続対象【ケイフレックス】KM28/KI(LI)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする