三桂製作所
ケイフレックス90゜コネクタ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】49
【挿入可能】37
【挿入可能】49
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74749127
品番
KM90BCP54
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
L1
18
F
85
Φd
55.1
C
79
E
49
ΦA
86
接続ねじ
【ΦS1】63.5、【呼び】CTC63
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】49
寸法B(Φmm)
77.6
難燃性
UL94V0
質量(g/個)
240
寸法I(Φmm)
49.5
環境
RoHS10物質対応
主材質
PA6
特性
耐油
接続対象
【ケイフレックス】※54