曜日別特売

ケイフレックス90゜コネクタ

ケイフレックス90゜コネクタ - 三桂製作所
難燃性
UL94V0
環境
RoHS10物質対応
主材質
PA6
特性
耐油
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L1
F
Φd
C
E
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74749118KM90BCP421672436542
¥2,100
¥1,998
¥2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
74749127KM90BCP54188555.17949
¥2,580
¥2,398
¥2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする