KMHOG1612 ケイフレ用ホールドコネクタ 三桂製作所 74750877

KMHOG1612 ケイフレ用ホールドコネクタ 三桂製作所 74750877
KMHOG1612 ケイフレ用ホールドコネクタ 三桂製作所 74750877

ケイフレ用ホールドコネクタ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
質量(g/個)
98
注文コード
74750877
品番
KMHOG1612
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

ケイフレックスをリミットスイッチ、フード等のめねじに接続し、ケーブルをグランドするためのコネクタです。
表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。
ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。

L2
50
ΦA
34.2
接続ねじ
【ΦS1】20.9、【呼び】G1/2
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】8~12
寸法B(Φmm)
27.2
L1
8
温度範囲(℃)
-20~90
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
質量(g/個)
98
寸法I(Φmm)
12.3
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性
IP67
接続対象
【ケイフレックス】※16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする