ケイフレ用ホールドコネクタ
ケイフレックスをリミットスイッチ、フード等のめねじに接続し、ケーブルをグランドするためのコネクタです。
表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。
ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
- L1
- 8
- 温度範囲(℃)
- -20~90
- 表面処理
- 電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
- 環境
- RoHS10物質対応
- 主材質
- 亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
- 特性
- IP67
- 内容量
- 1個
全13種類を絞り込む
適合ケーブル外径(Φmm)
接続ねじ
寸法B(Φmm)
電線管用接続部品 の新着商品
カテゴリ


























