KMHOM2820 ケイフレ用ホールドコネクタ 三桂製作所 74750981

KMHOM2820 ケイフレ用ホールドコネクタ 三桂製作所 74750981
KMHOM2820 ケイフレ用ホールドコネクタ 三桂製作所 74750981

ケイフレ用ホールドコネクタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
質量(g/個)
239
注文コード
74750981
品番
KMHOM2820
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ケイフレックスをリミットスイッチ、フード等のめねじに接続し、ケーブルをグランドするためのコネクタです。
表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。
ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。

L1
8
L2
62
温度範囲(℃)
-20~90
ΦA
48.3
接続ねじ
【ΦS1】31.9、【呼び】M32×1.5
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】16~20
寸法B(Φmm)
47
質量(g/個)
239
寸法I(Φmm)
20.4
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性
IP67
接続対象
【ケイフレックス】※28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする