KUU92 ULケイフレックス 三桂製作所 74751638

KUU92 ULケイフレックス 三桂製作所 74751638
KUU92 ULケイフレックス 三桂製作所 74751638

ULケイフレックスKUU92

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個(6m)
外径(mm)101.1
内容量1個(6m)注文コード74751638品番KUU92
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

ケイフレックスType KUU は、米国のUL 規格のUL360「Liquid-Tight Flexible Metal Conduit」の登録品です。
亜鉛めっき帯鋼のコアに銅線を巻き込んだ構造です。これにより短絡電流を電線管自身でアースすることができます。
ケーブル(UL 規格)工事に、ご使用下さい。
附属品は、KM 型(標準型)のUL マーク表示の附属品をご使用下さい

質量(kg)
【1m当り】4.56、【1巻当り】27.4
1巻長さ(m)
6
最小曲げ半径(mm)
【固定】580
最小内径(Φmm)
88.9
ねじの呼び
【CTCねじ】-【Gねじ】G3-1/2(CTG92)、【Mねじ】-【NPTねじ】NPT3-1/2
温度範囲(℃)
-20~60
配管
固定配管
難燃性
難燃
環境
RoHS10物質対応
外径(mm)
101.1
色調
黒色、ライトグレー
特性
IP67
呼び寸法(inch)
3-1/2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする