曜日別特売

ULケイフレックス

ULケイフレックス - 三桂製作所ULケイフレックス - 三桂製作所

ケイフレックスType KUU は、米国のUL 規格のUL360「Liquid-Tight Flexible Metal Conduit」の登録品です。
亜鉛めっき帯鋼のコアに銅線を巻き込んだ構造です。これにより短絡電流を電線管自身でアースすることができます。
ケーブル(UL 規格)工事に、ご使用下さい。
附属品は、KM 型(標準型)のUL マーク表示の附属品をご使用下さい

温度範囲(℃)
-20~60
配管
固定配管
難燃性
難燃
環境
RoHS10物質対応
色調
黒色、ライトグレー
特性
IP67
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
1巻長さ(m)
最小曲げ半径(mm)
最小内径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74751620KUU701個(10m)【1m当り】3.13、【1巻当り】31.310【固定】43063【CTCねじ】CTC75、【Gねじ】G2-1/2(CTG70)、【Mねじ】-【NPTねじ】NPT2-1/2
¥130,600
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
74751629KUU821個(10m)【1m当り】4.48、【1巻当り】44.810【固定】50078【CTCねじ】-【Gねじ】G3(CTG82)、【Mねじ】-【NPTねじ】NPT3
¥178,800
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
74751638KUU921個(6m)【1m当り】4.56、【1巻当り】27.46【固定】58088.9【CTCねじ】-【Gねじ】G3-1/2(CTG92)、【Mねじ】-【NPTねじ】NPT3-1/2
¥150,000
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
74751647KUU1041個(6m)【1m当り】4.86、【1巻当り】29.26【固定】700101.6【CTCねじ】-【Gねじ】G4(CTG104)、【Mねじ】-【NPTねじ】NPT4
¥176,400
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする