曜日別特売
KUU104 ULケイフレックス 三桂製作所 74751647

KUU104 ULケイフレックス 三桂製作所 74751647
KUU104 ULケイフレックス 三桂製作所 74751647

ULケイフレックスKUU104

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個(6m)
外径(mm)113.8
内容量1個(6m)注文コード74751647品番KUU104
参考基準価格(税別)¥176,400販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

ケイフレックスType KUU は、米国のUL 規格のUL360「Liquid-Tight Flexible Metal Conduit」の登録品です。
亜鉛めっき帯鋼のコアに銅線を巻き込んだ構造です。これにより短絡電流を電線管自身でアースすることができます。
ケーブル(UL 規格)工事に、ご使用下さい。
附属品は、KM 型(標準型)のUL マーク表示の附属品をご使用下さい

質量(kg)
【1m当り】4.86、【1巻当り】29.2
1巻長さ(m)
6
最小曲げ半径(mm)
【固定】700
最小内径(Φmm)
101.6
ねじの呼び
【CTCねじ】-【Gねじ】G4(CTG104)、【Mねじ】-【NPTねじ】NPT4
温度範囲(℃)
-20~60
配管
固定配管
難燃性
難燃
環境
RoHS10物質対応
外径(mm)
113.8
色調
黒色、ライトグレー
特性
IP67
呼び寸法(inch)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする