KW45BG 28 ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所 74751665

KW45BG 28 ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所 74751665
KW45BG 28 ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所 74751665
KW45BG 28 ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所 74751665

ケイフレックス用コネクタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】23
内容量1個注文コード74751665品番KW45BG 28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ビニール・ブレード掛けケイフレックス(型式KPFB)を制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N (JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)です。

H40L114Φd24.6C44G14.8温度範囲(℃)-20~90ΦA53.3接続ねじ【ΦS1】33.2、【呼び】G1表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】23寸法B(Φmm)43.5質量(g/個)285環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67接続対象【ケイフレックス】KPFB48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする