曜日別特売
LD43BD1025 SUSダクト45゜ベンド外蓋 三桂製作所 74752356

SUSダクト45゜ベンド外蓋LD43BD1025

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は適合など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合
【サントラ】LD1025
注文コード
74752356
品番
LD43BD1025
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
適合
【サントラ】LD1025
H
102.4
E
77
質量(kg/個)
1.7
材質
SUS304
B
252.4
板厚(mm)
1.2
環境
RoHS10物質対応
特性
非防水
表面仕上げ
BA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする