三桂製作所
SUSダクト45゜ベンド内蓋
LD45BD1025
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合
【サントラ】LD1025
注文コード
74752381
品番
LD45BD1025
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
適合
【サントラ】LD1025
H
102.4
E
139
質量(kg/個)
1.7
材質
SUS304
B
252.4
板厚(mm)
1.2
環境
RoHS10物質対応
特性
非防水
表面仕上げ
BA