LDSH1015 SUSダクトハンガブラケット 三桂製作所 74752688

LDSH1015 SUSダクトハンガブラケット 三桂製作所 74752688
LDSH1015 SUSダクトハンガブラケット 三桂製作所 74752688

SUSダクトハンガブラケットLDSH1015

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は適合など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合
【サントラ】LD1015
注文コード
74752688
品番
LDSH1015
参考基準価格(税別)¥15,760販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
適合
【サントラ】LD1015
B
165
H
246
質量(kg/個)
930
材質
SUS304
L
75
寸法(Φmm)
【V1】12.5【V2】7.5
板厚(mm)
2
環境
RoHS10物質対応
特性
非防水
表面仕上げ
BA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする