曜日別特売

SUSダクトハンガブラケット

SUSダクトハンガブラケット - 三桂製作所SUSダクトハンガブラケット - 三桂製作所
材質
SUS304
L
75
寸法(Φmm)
【V1】12.5【V2】7.5
板厚(mm)
2
環境
RoHS10物質対応
特性
非防水
表面仕上げ
BA
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
B
H
質量(kg/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74752688LDSH1015【サントラ】LD1015165246930
¥15,760
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
74752697LDSH1020【サントラ】LD10202153001070
¥17,220
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする