LDSH1020 SUSダクトハンガブラケット 三桂製作所 74752697

LDSH1020 SUSダクトハンガブラケット 三桂製作所 74752697
LDSH1020 SUSダクトハンガブラケット 三桂製作所 74752697

SUSダクトハンガブラケット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は適合など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合
【サントラ】LD1020
注文コード
74752697
品番
LDSH1020
参考基準価格(税別)¥17,220販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
適合
【サントラ】LD1020
B
215
H
300
質量(kg/個)
1070
材質
SUS304
L
75
寸法(Φmm)
【V1】12.5【V2】7.5
板厚(mm)
2
環境
RoHS10物質対応
特性
非防水
表面仕上げ
BA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする