LE2BR25 ねじ無露出丸BOX直通2方出 三桂製作所 74752871

LE2BR25 ねじ無露出丸BOX直通2方出 三桂製作所 74752871
LE2BR25 ねじ無露出丸BOX直通2方出 三桂製作所 74752871

ねじ無露出丸BOX直通2方出LE2BR25

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品はL4・ΦAなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
L4
23
ΦA
33
注文コード
74752871
品番
LE2BR25
参考基準価格(税別)¥13,020販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
H
36.5
ΦD
67
L4
23
ΦA
33
質量(g/個)
390
材質
SUS304
製法
ロストワックス
環境
RoHS10物質対応
特性
IP65
接続対象
【サンパイプ】LN25/LE25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする