三桂製作所
ねじ無露出丸BOX直通2方出
材質
SUS304
製法
ロストワックス
環境
RoHS10物質対応
特性
IP65
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
H
ΦD
L4
ΦA
質量(g/個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74752855
LE2BR20
36.5
67
23
27.2
380
¥
11,160
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74752871
LE2BR25
36.5
67
23
33
390
¥
13,020
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74752880
LE2BR32
43.5
80
27
40
560
¥
19,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください