LE2BR32 ねじ無露出丸BOX直通2方出 三桂製作所 74752880

LE2BR32 ねじ無露出丸BOX直通2方出 三桂製作所 74752880
LE2BR32 ねじ無露出丸BOX直通2方出 三桂製作所 74752880

ねじ無露出丸BOX直通2方出LE2BR32

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品はL4・ΦAなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
L4
27
ΦA
40
注文コード
74752880
品番
LE2BR32
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
H
43.5
ΦD
80
L4
27
ΦA
40
質量(g/個)
560
材質
SUS304
製法
ロストワックス
環境
RoHS10物質対応
特性
IP65
接続対象
【サンパイプ】LN32/LE32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする