LE2CS20 ねじ無露出SWBOX1個2方 三桂製作所 74752889

LE2CS20 ねじ無露出SWBOX1個2方 三桂製作所 74752889
LE2CS20 ねじ無露出SWBOX1個2方 三桂製作所 74752889

ねじ無露出SWBOX1個2方LE2CS20

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品はH・ΦAなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
H
40
ΦA
27.2
注文コード
74752889
品番
LE2CS20
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
H
40
L4
24
ΦA
27.2
質量(g/個)
450
接続対象
【サンパイプ】LN20/LE20
材質
SUS304
B
134
L
78
製法
板金
P
83.5
環境
RoHS10物質対応
特性
パイプ接続口IP65
表面仕上げ
2B

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする