三桂製作所
ねじ無露出SWBOX1個2方
材質
SUS304
B
134
L
78
製法
板金
P
83.5
環境
RoHS10物質対応
特性
パイプ接続口IP65
表面仕上げ
2B
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
H
L4
ΦA
質量(g/個)
接続対象
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74752889
LE2CS20
40
24
27.2
450
【サンパイプ】LN20/LE20
¥
24,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74752898
LE2CS25
40
24
32
480
【サンパイプ】LN25/LE25
¥
24,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74752907
LE2CS32
50
28
39.2
650
【サンパイプ】LN32/LE32
¥
25,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください