LE2CS32 ねじ無露出SWBOX1個2方 三桂製作所 74752907

LE2CS32 ねじ無露出SWBOX1個2方 三桂製作所 74752907
LE2CS32 ねじ無露出SWBOX1個2方 三桂製作所 74752907

ねじ無露出SWBOX1個2方LE2CS32

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品はH・ΦAなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
H
50
ΦA
39.2
注文コード
74752907
品番
LE2CS32
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
H
50
L4
28
ΦA
39.2
質量(g/個)
650
接続対象
【サンパイプ】LN32/LE32
材質
SUS304
B
134
L
78
製法
板金
P
83.5
環境
RoHS10物質対応
特性
パイプ接続口IP65
表面仕上げ
2B

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする