三桂製作所
サンパイプ用ねじなしコンビC
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(g/個)
894
894
934
1081
1449
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74753081
品番
LEKC70
参考基準価格(税別)
¥11,880
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
L
75.9
ΦD
89.1
質量(g/個)
894
接続対象
【電線管/サンパイプ】LN70/LE70、【電線管/薄鋼電線管】C75
材質
SUS304
環境
RoHS10物質対応
特性
IP65(サンパイプ接続側)