曜日別特売

サンパイプ用ねじなしコンビC

サンパイプ用ねじなしコンビC - 三桂製作所サンパイプ用ねじなしコンビC - 三桂製作所サンパイプ用ねじなしコンビC - 三桂製作所サンパイプ用ねじなしコンビC - 三桂製作所
材質
SUS304
環境
RoHS10物質対応
特性
IP65(サンパイプ接続側)
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
ΦD
質量(g/個)
接続対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74753081LEKC7075.989.1894【電線管/サンパイプ】LN70/LE70、【電線管/薄鋼電線管】C75
¥11,880
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
74753090LEKG7075.989.1934【電線管/サンパイプ】LN70/LE70、【電線管/厚鋼電線管】G70
¥14,040
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
74753099LEKG8276.8101.61081【電線管/サンパイプ】LN82/LE82、【電線管/厚鋼電線管】G82
¥18,600
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
74753108LEKG10480.71271449【電線管/サンパイプ】LN104/LE104、【電線管/厚鋼電線管】G104
¥27,000
¥23,980
¥26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする