曜日別特売
LEKG70 サンパイプ用ねじなしコンビC 三桂製作所 74753090

LEKG70 サンパイプ用ねじなしコンビC 三桂製作所 74753090
LEKG70 サンパイプ用ねじなしコンビC 三桂製作所 74753090

サンパイプ用ねじなしコンビC

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
質量(g/個)934
内容量1個注文コード74753090品番LEKG70
参考基準価格(税別)¥14,040販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
L
75.9
ΦD
89.1
質量(g/個)
934
接続対象
【電線管/サンパイプ】LN70/LE70、【電線管/厚鋼電線管】G70
材質
SUS304
環境
RoHS10物質対応
特性
IP65(サンパイプ接続側)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする