曜日別特売
LEKG82 サンパイプ用ねじなしコンビC 三桂製作所 74753099

LEKG82 サンパイプ用ねじなしコンビC 三桂製作所 74753099
LEKG82 サンパイプ用ねじなしコンビC 三桂製作所 74753099

サンパイプ用ねじなしコンビC

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
質量(g/個)1081
内容量1個注文コード74753099品番LEKG82
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
L
76.8
ΦD
101.6
質量(g/個)
1081
接続対象
【電線管/サンパイプ】LN82/LE82、【電線管/厚鋼電線管】G82
材質
SUS304
環境
RoHS10物質対応
特性
IP65(サンパイプ接続側)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする