曜日別特売
LEKG104 サンパイプ用ねじなしコンビC 三桂製作所 74753108

LEKG104 サンパイプ用ねじなしコンビC 三桂製作所 74753108
LEKG104 サンパイプ用ねじなしコンビC 三桂製作所 74753108

サンパイプ用ねじなしコンビC

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
質量(g/個)1449
内容量1個注文コード74753108品番LEKG104
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
L
80.7
ΦD
127
質量(g/個)
1449
接続対象
【電線管/サンパイプ】LN104/LE104、【電線管/厚鋼電線管】G104
材質
SUS304
環境
RoHS10物質対応
特性
IP65(サンパイプ接続側)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする