三桂製作所
ねじ無サンパイプ用ティー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
255
注文コード
74753126
品番
LETI20
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
L
100.8
H
34
C
64
ΦA
27.2
質量(g/個)
255
特性
IP65
接続対象
【サンパイプ】LN20/LE20