三桂製作所
ねじ無サンパイプ用ティー
特性
IP65
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
H
C
ΦA
質量(g/個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74753126
LETI20
100.8
34
64
27.2
255
¥
8,360
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74753135
LETI25
109.6
40.5
71.3
33
380
¥
9,580
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74753151
LETI32
136
45.8
88
40
545
¥
15,840
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年4月中旬
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください